Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7338 Kupfer C 5 x 15 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7338 Kupfer C 5 x 15 Cu VE=S
DIN 7338 Kupfer C 5 x 15 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073387030050015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7338 C
DIN 7338 C Hohlniet
DIN 7338 C Hohlniete
Hohlniet DIN 7338 C
DIN 7338 Kupfer Form C Niete für Brems- und Kupplungsbeläge, Hohlniete - Abmessung: C 5 x 15 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7338
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C5x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.150 KGM
Materialnummer:
07338.703.0050.015
Weitere Suchbegriffe: Hohlniete DIN 7338 C, Hohlniet, Hohlniete, Hohlnieten, din 7338 c, Bremsbelagniete, Kupplungsbelagniete, Niete, Rohr-Niete, Rohrniete, DIN 7338 Kupfer, DIN7338, C5x15, Cu, AM7338515, 07338.703.0050.015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1609*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2209*
€ 0,26287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.