| |
|
| Artikel-Nr.: 4-073440000020008 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7344 | Werkstoff: | Federstahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 2x8 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.018 KGM | Materialnummer: | 07344.000.0020.008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, din 7344, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, Vergleiche ISO 8748, DIN 7344/ISO 8748 Fst., DIN7344, 2x8, AM734428, 07344.000.0020.008 |
| | |
| |