Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Federstahl 2 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Federstahl 2 x 16 VE=S
DIN 7346 Federstahl 2 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073460000020016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 2 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7346
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.025 KGM
Materialnummer:
07346.000.0020.016
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346 2x16, din 7346, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, DIN 7346/ISO 13337 Fst, DIN7346, 2x16, AM7346216, 07346.000.0020.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.