Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Federstahl 2,5 x 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Federstahl 2,5 x 14 VE=S
DIN 7346 Federstahl 2,5 x 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073460000025014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7346
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.034 KGM
Materialnummer:
07346.000.0025.014
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din7346 2,5x14, din 7346, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, DIN 7346/ISO 13337 Fst, DIN7346, 2,5x14, AM73462514, 07346.000.0025.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0268*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,027*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.