Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Federstahl 10 x 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Federstahl 10 x 14 VE=S
DIN 7346 Federstahl 10 x 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073460000100014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7346
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.267 KGM
Materialnummer:
07346.000.0100.014
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346 10x14, din 7346, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, DIN 7346/ISO 13337 Fst, DIN7346, 10x14, AM73461014, 07346.000.0100.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1026*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.