Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Federstahl 10 x 24 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Federstahl 10 x 24 VE=S
DIN 7346 Federstahl 10 x 24 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073460000100024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 24 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7346
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x24
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.481 KGM
Materialnummer:
07346.000.0100.024
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346 10 x 24, din 7346, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, DIN 7346/ISO 13337 Fst, DIN7346, 10x24, AM73461024, 07346.000.0100.024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0849*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.