Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Federstahl 12 x 36 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Federstahl 12 x 36 VE=S
DIN 7346 Federstahl 12 x 36 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073460000120036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 36 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7346
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x36
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.987 KGM
Materialnummer:
07346.000.0120.036
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346 federstahl, din 7346, reyher din7346, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, DIN 7346/ISO 13337 Fst, DIN7346, 12x36, AM73461236, 07346.000.0120.036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2047*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2047*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.