Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Federstahl 13 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Federstahl 13 x 50 VE=S
DIN 7346 Federstahl 13 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073460000130050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 13 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7346
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.800 KGM
Materialnummer:
07346.000.0130.050
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, DIN 7346/ISO 13337 Fst, DIN7346, 13x50, AM73461350, 07346.000.0130.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3538*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4938*
€ 0,58762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4838*
€ 0,57572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4638*
€ 0,55192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4438*
€ 0,52812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4338*
€ 0,51622
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.