Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Federstahl 16 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Federstahl 16 x 12 VE=S
DIN 7346 Federstahl 16 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073460000160012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 16 x 12 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7346
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.612 KGM
Materialnummer:
07346.000.0160.012
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346 federstahl, din 7346, reyher din7346, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, DIN 7346/ISO 13337 Fst, DIN7346, 16x12, AM73461612, 07346.000.0160.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2584*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6884*
€ 2,0092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6784*
€ 1,9973
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5884*
€ 1,8902
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5284*
€ 1,8188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5084*
€ 1,795
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2584*
€ 1,4975
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.