Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Federstahl 16 x 26 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Federstahl 16 x 26 VE=S
DIN 7346 Federstahl 16 x 26 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073460000160026
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 16 x 26 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7346
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x26
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.408 KGM
Materialnummer:
07346.000.0160.026
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, DIN 7346/ISO 13337 Fst, DIN7346, 16x26, AM73461626, 07346.000.0160.026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3682*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.