Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Federstahl 21 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Federstahl 21 x 40 VE=S
DIN 7346 Federstahl 21 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073460000210040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 21 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7346
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
21x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.820 KGM
Materialnummer:
07346.000.0210.040
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, iso 13337 21x40, din 7346, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 13337, DIN 7346 Federstahl, DIN7346, 21x40, AM73462140, 07346.000.0210.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4011*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8811*
€ 2,23851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8511*
€ 2,20281
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7411*
€ 2,07191
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7011*
€ 2,02431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6611*
€ 1,97671
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4011*
€ 1,66731
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.