Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Stahl 100 HV 21,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Stahl 100 HV 21,0 VE=S
DIN 7349 Stahl 100 HV 21,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073490000210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 Stahl 100HV Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften - Abmessung: 21 x44 x 8 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7349
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
21x44x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.606 KGM
Materialnummer:
07349.000.0210.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 7349 Stahl 100HV, DIN7349, 21x44x8, AM7349210, 07349.000.0210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2641*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3741*
€ 0,44518
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3541*
€ 0,42138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3441*
€ 0,40948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3341*
€ 0,39758
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2641*
€ 0,31428
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,285*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.