Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Stahl 100 HV 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Stahl 100 HV 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7349 Stahl 100 HV 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073490100250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 Stahl 100HV galvanisch verzinkt Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften - Abmessung: 25 x50 x10 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7349
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x50x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.260 KGM
Materialnummer:
07349.010.0250.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, reyher din 7349 vz 25, din 7349, din 7349 stahl, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 7349 Stahl 100HV, DIN7349, 25x50x10, galZn, AM7349250, 07349.010.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,432*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8877*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.