Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Stahl 200 HV 3,2 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Stahl 200 HV 3,2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7349 Stahl 200 HV 3,2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073490110032000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 Stahl 200HV galvanisch verzinkt Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften - Abmessung: 3,2 x 9 x 1 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7349
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2x9x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.041 KGM
Materialnummer:
07349.011.0032.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 7349 Stahl 200HV, DIN7349, 3,2x9x1, AM7349320, 07349.011.0032.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00348*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0049*
€ 0,00583
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00477*
€ 0,00568
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00462*
€ 0,0055
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00433*
€ 0,00515
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00348*
€ 0,00414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.