Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Stahl 200 HV 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Stahl 200 HV 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7349 Stahl 200 HV 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073490110043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 Stahl 200HV galvanisch verzinkt Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften - Abmessung: 4,3 x12 x 1,6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7349
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4,3x12x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.102 KGM
Materialnummer:
07349.011.0043.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 7349 Stahl 200HV, DIN7349, 4,3x12x1,6, AM7349430, 07349.011.0043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00638*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00874*
€ 0,0104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00801*
€ 0,00953
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00638*
€ 0,00759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.