Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Stahl 200 HV 15 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Stahl 200 HV 15 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7349 Stahl 200 HV 15 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073490110150000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 Stahl 200HV galvanisch verzinkt Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften - Abmessung: 15 x36 x 6 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7349
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
15x36x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.410 KGM
Materialnummer:
07349.011.0150.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 7349 Stahl 200HV, DIN7349, 15x36x6, AM7349150, 07349.011.0150.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1732*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.