Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 10 Paß-Schulterschrauben VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 10 Paß-Schulterschrauben VE=S
ISO 7379 12.9 6 h8 - M 5 x 10 Paß-Schulterschrauben VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792000050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m5x10
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung h8 - Abmessung: 6 - M 5 x 10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
h8
Abmessung:
6-M5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.640 KGM
Materialnummer:
07379.200.0050.010
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m5, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 6-M5x10, AM7379510, 07379.200.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3451*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4451*
€ 0,52967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4151*
€ 0,49397
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.