Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 20 Paß-Schulterschrauben VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 20 Paß-Schulterschrauben VE=S
ISO 7379 12.9 10 h8 - M 8 x 20 Paß-Schulterschrauben VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792000080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8x20
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung h8 - Abmessung: 10 - M 8 x 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
h8
Abmessung:
10-M8x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.720 KGM
Materialnummer:
07379.200.0080.020
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 10-M8x20, AM7379820, 07379.200.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5739*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7739*
€ 0,92094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7239*
€ 0,86144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7139*
€ 0,84954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6839*
€ 0,81384
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5739*
€ 0,68294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.