Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 8 f9 - M 6 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 8 f9 - M 6 x 16 VE=S
ISO 7379 12.9 8 f9 - M 6 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792040060016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 8 - M 6 x 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
8-M6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.350 KGM
Materialnummer:
07379.204.0060.016
Weitere Suchbegriffe: Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 8-M6x16, AM7379616, 07379.204.0060.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5005*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6705*
€ 0,7979
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6405*
€ 0,7622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6005*
€ 0,7146
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5005*
€ 0,5956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.