Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 8 f9 - M 6 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 8 f9 - M 6 x 30 VE=S
ISO 7379 12.9 8 f9 - M 6 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792040060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 8 - M 6 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
8-M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.880 KGM
Materialnummer:
07379.204.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 8-M6x30, AM7379630, 07379.204.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5424*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7124*
€ 0,84776
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6724*
€ 0,80016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6524*
€ 0,77636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6324*
€ 0,75256
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.