Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 8 f9 - M 6 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 8 f9 - M 6 x 50 VE=S
ISO 7379 12.9 8 f9 - M 6 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792040060050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m6x50
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 8 - M 6 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
8-M6x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.695 KGM
Materialnummer:
07379.204.0060.050
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m6, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 8-M6x50, AM7379650, 07379.204.0060.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6895*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9295*
€ 1,10611
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8695*
€ 1,03471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8495*
€ 1,01091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8195*
€ 0,97521
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6895*
€ 0,82051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.