Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 10 f9 - M 8 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 10 f9 - M 8 x 10 VE=S
ISO 7379 12.9 10 f9 - M 8 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792040080010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8x10
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 10 - M 8 x 10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
10-M8x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.003 KGM
Materialnummer:
07379.204.0080.010
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 10-M8x10, AM7379810, 07379.204.0080.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4982*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6682*
€ 0,79516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.