Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 12 f9 - M 10 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 12 f9 - M 10 x 70 VE=S
ISO 7379 12.9 12 f9 - M 10 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792040100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m10x70
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 12 - M 10 x 70 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
12-M10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.432 KGM
Materialnummer:
07379.204.0100.070
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m10, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 12-M10x70, AM73791070, 07379.204.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5295*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0895*
€ 2,48651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0795*
€ 2,47461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0095*
€ 2,39131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9195*
€ 2,28421
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8695*
€ 2,22471
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5295*
€ 1,82011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.