Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 12 f9 - M 10 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 12 f9 - M 10 x 100 VE=S
ISO 7379 12.9 12 f9 - M 10 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792040100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 12 - M 10 x100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
12-M10x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.472 KGM
Materialnummer:
07379.204.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 12-M10x100, AM737910100, 07379.204.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6677*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2777*
€ 2,71046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2677*
€ 2,69856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1877*
€ 2,60336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1077*
€ 2,50816
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0477*
€ 2,43676
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6677*
€ 1,98456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.