Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 20 f9 - M 16 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 20 f9 - M 16 x 40 VE=S
ISO 7379 12.9 20 f9 - M 16 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792040160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 20 - M 16 x 40 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
20-M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.800 KGM
Materialnummer:
07379.204.0160.040
Weitere Suchbegriffe: Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 20-M16x40, AM73791640, 07379.204.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6329*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0629*
€ 7,21485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0029*
€ 7,14345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7529*
€ 6,84595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5629*
€ 6,61985
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,4329*
€ 6,46515
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6329*
€ 5,51315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.