Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 20 f9 - M 16 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 20 f9 - M 16 x 60 VE=S
ISO 7379 12.9 20 f9 - M 16 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792040160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m16x20x60
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 20 - M 16 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
20-M16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.300 KGM
Materialnummer:
07379.204.0160.060
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m16, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 20-M16x60, AM73791660, 07379.204.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0916*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4816*
€ 6,5231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4016*
€ 6,4279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1116*
€ 6,0828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9416*
€ 5,8805
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,8316*
€ 5,7496
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,0916*
€ 4,869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.