Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 12.9 20 f9 - M 16 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 12.9 20 f9 - M 16 x 80 VE=S
ISO 7379 12.9 20 f9 - M 16 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073792040160080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 20 - M 16 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
20-M16x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.100 KGM
Materialnummer:
07379.204.0160.080
Weitere Suchbegriffe: Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 12.9, ISO7379, 20-M16x80, AM73791680, 07379.204.0160.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3041*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,9041*
€ 8,21588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8241*
€ 8,12068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5441*
€ 7,78748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,3041*
€ 7,50188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,3041*
€ 6,31188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.