Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 A 2 10 f9 M 8 x 16 AISI 302 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 A 2 10 f9 M 8 x 16 AISI 302 A 2 VE=S
ISO 7379 A 2 10 f9 M 8 x 16 AISI 302 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073799200080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8x16
iso 7379
~ISO 7379 A 2 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 - Abmessung: 10f9 M 8 x 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7379
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
f9
Abmessung:
10f9M8x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.330 KGM
Materialnummer:
07379.920.0080.016
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8, Pass-Schulterschrauben, Passschulterschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, Vergleiche DIN 9841, ISO 7379 A 2, ISO7379, 10f9M8x16, A2, AM7379816, 07379.920.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5972*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0172*
€ 2,40047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9972*
€ 2,37667
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9072*
€ 2,26957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8672*
€ 2,22197
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5972*
€ 1,90067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.