Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 010.9 M 5 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -1 010.9 M 5 x 40 VE=S
ISO 7380 -1 010.9 M 5 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073801000050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.560 KGM
Materialnummer:
07380.100.0050.040
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m5x40, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, ISO 7380-1 010.9, ISO7380, M5x40, 5x40, AM7380540, 07380.100.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0359*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.