Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 010.9 M 5 x 20 galv. verzinkt, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -2 010.9 M 5 x 20 galv. verzinkt, getempert gal Zn VE=S
ISO 7380 -2 010.9 M 5 x 20 galv. verzinkt, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073801120050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.328 KGM
Materialnummer:
07380.112.0050.020
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m5x20, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 7380-2 010.9, ISO7380, M5x20, 5x20, AM7380520, 07380.112.0050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0315*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.