Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 4 M 5 x 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -2 A 4 M 5 x 16 A 4 VE=S
ISO 7380 -2 A 4 M 5 x 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073803900050016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A 4 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.323 KGM
Materialnummer:
07380.390.0050.016
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m5x16 a4, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 7380-2 A 4, ISO7380, M5x16, 5x16, AM7380516, 07380.390.0050.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.