Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 A 2 M 3 x 6 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -1 A 2 M 3 x 6 A 2 VE=S
ISO 7380 -1 A 2 M 3 x 6 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073809200030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.044 KGM
Materialnummer:
07380.920.0030.006
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschraube iso 7380 m3x6a2, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopf-Gewindeschrauben, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, ISO 7380-1 A 2, ISO7380, M3x6, 3x6, A2, AM738036, 07380.920.0030.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00504*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00716*
€ 0,00852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00688*
€ 0,00819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00667*
€ 0,00794
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00634*
€ 0,00754
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.