Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -1 A 2 M 4 x 6 -T20 Vollgewinde A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -1 A 2 M 4 x 6 -T20 Vollgewinde A 2 VE=S
ISO 7380 -1 A 2 M 4 x 6 -T20 Vollgewinde A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073809210040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-1 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 6 -T20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
M4x6-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.088 KGM
Materialnummer:
07380.921.0040.006
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m4x6 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m4x6, Flachkopf-Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, ISO 7380-1 A 2, ISO7380, M4x6-T20, 4x6-T20, AM738046, 07380.921.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.