Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 2 M 3 x 8 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -2 A 2 M 3 x 8 A 2 VE=S
ISO 7380 -2 A 2 M 3 x 8 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073809220030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.058 KGM
Materialnummer:
07380.922.0030.008
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m3x8 a2, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 7380-2 A 2, ISO7380, M3x8, 3x8, AM738038, 07380.922.0030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00755*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01062*
€ 0,01264
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01024*
€ 0,01219
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00995*
€ 0,01184
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00933*
€ 0,0111
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00755*
€ 0,00898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.