Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 2 M 8 x 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -2 A 2 M 8 x 16 A 2 VE=S
ISO 7380 -2 A 2 M 8 x 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073809220080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.944 KGM
Materialnummer:
07380.922.0080.016
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 a2 m8x16, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 7380-2 A 2, ISO7380, M8x16, 8x16, AM7380816, 07380.922.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0519*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.