Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 2 M 10 x 25 -T50 Vollgewinde A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -2 A 2 M 10 x 25 -T50 Vollgewinde A 2 VE=S
ISO 7380 -2 A 2 M 10 x 25 -T50 Vollgewinde A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073809240100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-2 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 10 x 25 -T50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
M10x25-T50
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.135 KGM
Materialnummer:
07380.924.0100.025
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m10 a2, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, ISO 7380-2 A 2, ISO7380, M10x25-T50, 10x25-T50, AM73801025, 07380.924.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2171*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.