Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 4 M 4 x 16 -T20 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -2 A 4 M 4 x 16 -T20 A 4 VE=S
ISO 7380 -2 A 4 M 4 x 16 -T20 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073809430040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-2 A 4 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 4 x 16 -T20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
M4x16-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.178 KGM
Materialnummer:
07380.943.0040.016
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschraube din en iso 7380 m4x16, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 8x16, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, ISO 7380-2 A 4, ISO7380, M4x16-T20, 4x16-T20, AM7380416, 07380.943.0040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.