Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380 -2 A 4 M 8 x 16 -T40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380 -2 A 4 M 8 x 16 -T40 A 4 VE=S
ISO 7380 -2 A 4 M 8 x 16 -T40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073809430080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-2 A 4 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 8 x 16 -T40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7380
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
M8x16-T40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.921 KGM
Materialnummer:
07380.943.0080.016
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m8x16, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, Flachkopfschrauben m. Innensechskant, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, ISO 7380-2 A 4, ISO7380, M8x16-T40, 8x16-T40, AM7380816, 07380.943.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1388*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.