Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 14 H M 2,5 x 8 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7434 14 H M 2,5 x 8 VE=K
ISO 7434 14 H M 2,5 x 8 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-074340009025008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 2,5 x 8 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7434
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.022 KGM
Materialnummer:
07434.000.9025.008
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 7434 14 H, ISO7434, M2,5x8, 2,5x8, AM7434258, 07434.000.9025.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.