Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 14 H M 6 x 30 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7434 14 H M 6 x 30 VE=K
ISO 7434 14 H M 6 x 30 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-074340009060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 6 x 30 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7434
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.524 KGM
Materialnummer:
07434.000.9060.030
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 7434 14 H, ISO7434, M6x30, 6x30, AM7434630, 07434.000.9060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1072*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.