| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-074349100030004 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7434 A 1 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ISO7434 | Werkstoff: | A 1 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M3x4 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.013 KGM | Materialnummer: | 07434.910.0030.004 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, iso 7434 m3 x 4, iso 7434 edelstahl, din 553 m3, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 7434 A 1, ISO7434, M3x4, 3x4, A1, AM743434, 07434.910.0030.004 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |