Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 1.4305 M 4 x 6 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7434 1.4305 M 4 x 6 rostfrei A 1 VE=S
ISO 7434 1.4305 M 4 x 6 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-074349100040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
ISO 7434 A 1 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7434
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.036 KGM
Materialnummer:
07434.910.0040.006
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, ISO 7434 A 1, ISO7434, M4x6, 4x6, A1, AM743446, 07434.910.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0587*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.