Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Alu A 18 x 22 x 1,5 Al VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Alu A 18 x 22 x 1,5 Al VE=S
DIN 7603 Alu A 18 x 22 x 1,5 Al VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076033000180022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 18 x22 x1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7603
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
18x22x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.044 KGM
Materialnummer:
07603.300.0180.022
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, din 7603 18x22x1,5, din 7603, din 7603 18x22, Dichtringe, Dichtscheiben, Flach-Dichtringe, Flachdichtringe, DIN 7603 Aluminium, DIN7603, 18x22x1,5, Al, AM76031822, 07603.300.0180.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1095*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.