Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Alu A 42 x 49 x 2 Al VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Alu A 42 x 49 x 2 Al VE=S
DIN 7603 Alu A 42 x 49 x 2 Al VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076033000420049
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 42 x49 x2 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7603
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
42x49x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.247 KGM
Materialnummer:
07603.300.0420.049
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, din 7603, Dichtringe, Dichtscheiben, Flach-Dichtringe, Flachdichtringe, DIN 7603 Aluminium, DIN7603, 42x49x2, Al, AM76034249, 07603.300.0420.049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,665*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.