Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Cu A 14 x 18 x 1,5 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Cu A 14 x 18 x 1,5 Cu VE=S
DIN 7603 Cu A 14 x 18 x 1,5 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076037010140018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 14 x18 x1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7603
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
14x18x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.117 KGM
Materialnummer:
07603.701.0140.018
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, din 7603 a 14 x 18 x 1,50 mm, din 7603, din 7603 a14 x 18, Dichtringe, Dichtscheiben, Flach-Dichtringe, Flachdichtringe, DIN 7603 Kupfer, DIN7603, 14x18x1,5, Cu, AM76031418, 07603.701.0140.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.