Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Cu A 15 x 19 x 1,5 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Cu A 15 x 19 x 1,5 Cu VE=S
DIN 7603 Cu A 15 x 19 x 1,5 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076037010150019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 15 x19 x1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7603
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
15x19x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.125 KGM
Materialnummer:
07603.701.0150.019
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, din 7603 15x19, din 7603, Dichtringe, Dichtscheiben, Flach-Dichtringe, Flachdichtringe, DIN 7603 Kupfer, DIN7603, 15x19x1,5, Cu, AM76031519, 07603.701.0150.019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0502*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.