Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Stahl C M 38 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 Stahl C M 38 x 1,5 VE=S
DIN 7604 Stahl C M 38 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076040030380150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604c m38
din 7604 c
DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 38 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7604
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
CM38x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.800 KGM
Materialnummer:
07604.003.0380.150
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604 Stahl, DIN7604, CM38x1,5, AM7604380, 07604.003.0380.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9396*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,2096*
€ 6,19942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1196*
€ 6,09232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8796*
€ 5,80672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7296*
€ 5,62822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6296*
€ 5,50922
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,9396*
€ 4,68812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.