Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Stahl C M 52 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 Stahl C M 52 x 1,5 VE=S
DIN 7604 Stahl C M 52 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076040030520150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c
DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 52 x 1,5 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7604
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
CM52x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.500 KGM
Materialnummer:
07604.003.0520.150
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604 Stahl, DIN7604, CM52x1,5, AM7604520, 07604.003.0520.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8041*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,6641*
€ 13,88028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4741*
€ 13,65418
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,9841*
€ 13,07108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,6041*
€ 12,61888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,3941*
€ 12,36898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,8041*
€ 10,47688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.