Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7643 St. 8 - 3 M 12 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7643 St. 8 - 3 M 12 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7643 St. 8 - 3 M 12 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076430100080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7643
DIN 7643 Hohlschraube
DIN 7643 Schraube
Hohlschraube DIN 7643
DIN 7643 Stahl galvanisch verzinkt Hohlschrauben für Ringstutzen, Gewindelänge kurz - Abmessung: 8-3 M12x1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7643
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8-3M12x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.234 KGM
Materialnummer:
07643.010.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 7643, din 7643, Hohlschrauben, DIN 7643 Stahl, DIN7643, 8-3M12x1,5, AM764380, 07643.010.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4171*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8071*
€ 2,15045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7871*
€ 2,12665
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7071*
€ 2,03145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6771*
€ 1,99575
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4171*
€ 1,68635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.