Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7968 8.8 Mu M 24 x 85 SB nach EN 15048 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7968 8.8 Mu M 24 x 85 SB nach EN 15048 VE=S
DIN 7968 8.8 Mu M 24 x 85 SB nach EN 15048 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079688040240085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 CE Mu 8.8 SB Sechskant-Paßschrauben f.Stahlbau Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 24 x 85 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7968
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SB
Abmessung:
M24x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
53.040 KGM
Materialnummer:
07968.804.0240.085
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Passschraube DIN 7968 Mu, Sechskantschraube DIN 7968 Mu, sechskant-passschrauben reyher, sechskant-passschraube din 7968, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, Pass-Schrauben, Passschrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 7968 8.8, DIN7968, M24x85, 24x85, AM79682485, 07968.804.0240.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9814*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9314*
€ 11,81837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,8514*
€ 11,72317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4614*
€ 11,25907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1614*
€ 10,90207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7614*
€ 10,42607
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9814*
€ 8,30787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.